Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66710800 Handkurbel 569 B=10H7 L=80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66710800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66710800
EAN/GTIN:
     4067201170747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätekurbel
Handkurbel
handkurbel
Werkstoff: Kunststoff Thermoplast verstärkt.
Körperteil aus Kunststoff. Nabenbuchse Stahl brüniert.
Messing- Gewindebuchse zur Aufnahme des Zylindergriffes.
Zylindergriff aus Kunststoff schwarz und drehbar.

Form B = mit Bohrung H7.

Form V = mit Vierkantloch H11.

Die vorstehende Stahlbuchse gewährleistet eine genaue Passbohrung
und eine einwandfreie Anlage der Planseite. Sie ermöglicht die Befestigung
mit Stift oder Druckschraube.
Weitere Informationen:
Form:
B Form
l:
80 mm
d1 H7 / sH11:
10 mm
d2:
22 mm
d3:
17 mm
d4:
30 mm
h1:
32 mm
h2:
10 mm
h3:
23 mm
h4:
13 mm
Griff-Ø x Länge:
21 x 52,5 mm
Gewicht:
132 g
Weitere Suchbegriffe: Handkurbeln, 569, Kurbel, 570, Kurbeln, cranked handle, cranked handles, GN570
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
9
1
€ 10,00*
ab € 12,19*
€ 19,12*
13 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 18,09*
€ 34,51*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.