Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66720600 Handkurbel 569 SW=10 L= 64mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66720600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66720600
EAN/GTIN:
     4067201172246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätekurbel
Handkurbel
handkurbel
Werkstoff: Kunststoff Thermoplast verstärkt.
Körperteil aus Kunststoff. Nabenbuchse Stahl brüniert.
Messing- Gewindebuchse zur Aufnahme des Zylindergriffes.
Zylindergriff aus Kunststoff schwarz und drehbar.

Form B = mit Bohrung H7.

Form V = mit Vierkantloch H11.

Die vorstehende Stahlbuchse gewährleistet eine genaue Passbohrung
und eine einwandfreie Anlage der Planseite. Sie ermöglicht die Befestigung
mit Stift oder Druckschraube.
Weitere Informationen:
Form:
V Form
l:
64 mm
d1 H7 / sH11:
10 mm
d2:
18 mm
d3:
16 mm
d4:
27 mm
h1:
29 mm
h2:
10 mm
h3:
20 mm
h4:
13 mm
Griff-Ø x Länge:
18 x 42,5 mm
Gewicht:
63 g
Weitere Suchbegriffe: 570, 569, cranked handles, Kurbel, GN570, Kurbeln, cranked handle, Handkurbeln
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
4
1
€ 10,00*
ab € 13,99*
€ 22,02*
13 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 20,70*
€ 38,39*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.