Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66720800 Handkurbel 569 SW=10 L= 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66720800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66720800
EAN/GTIN:
     4067201172253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätekurbel
Handkurbel
handkurbel
Werkstoff: Kunststoff Thermoplast verstärkt.
Körperteil aus Kunststoff. Nabenbuchse Stahl brüniert.
Messing- Gewindebuchse zur Aufnahme des Zylindergriffes.
Zylindergriff aus Kunststoff schwarz und drehbar.

Form B = mit Bohrung H7.

Form V = mit Vierkantloch H11.

Die vorstehende Stahlbuchse gewährleistet eine genaue Passbohrung
und eine einwandfreie Anlage der Planseite. Sie ermöglicht die Befestigung
mit Stift oder Druckschraube.
Weitere Informationen:
Form:
V Form
l:
80 mm
d1 H7 / sH11:
10 mm
d2:
22 mm
d3:
17 mm
d4:
30 mm
h1:
32 mm
h2:
10 mm
h3:
23 mm
h4:
13 mm
Griff-Ø x Länge:
21 x 52,5 mm
Gewicht:
103 g
Weitere Suchbegriffe: Handkurbeln, cranked handle, cranked handles, GN570, 570, Kurbeln, 569, Kurbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.