Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66730600 Handkurbel 471


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66730600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66730600
EAN/GTIN:
     4067201166795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätekurbel
Handkurbel
handkurbel sw10
handkurbel
Werkstoff: Kurbelkörper bis Länge 80mm aus Zink-Druckguss, ab Länge 100mm aus Aluminium. Kunststoffbeschichtet schwarz matt. Drehbarer Zylindergriff, Kunststoff schwarz.

Modernes Design.
Weitere Informationen:
l:
64 mm
s H11:
10 mm
d2:
19 mm
d3:
22 mm
h1:
20 mm
h2:
11 mm
h3:
12 mm
Zyl.-Griff Ø x Länge:
18 x 42,5 mm
Gewicht:
97 g
Weitere Suchbegriffe: Kurbel, Handkurbeln, cranked handles, GN471, 471, cranked handle, Kurbeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,29*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.