Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66730800 Handkurbel 471


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66730800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66730800
EAN/GTIN:
     4067201166801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätekurbel
Handkurbel
handkurbel gn 471-80-b10
handkurbel
Werkstoff: Kurbelkörper bis Länge 80mm aus Zink-Druckguss, ab Länge 100mm aus Aluminium. Kunststoffbeschichtet schwarz matt. Drehbarer Zylindergriff, Kunststoff schwarz.

Modernes Design.
Weitere Informationen:
l:
80 mm
s H11:
10 mm
d2:
23 mm
d3:
26 mm
h1:
24 mm
h2:
14 mm
h3:
14 mm
Zyl.-Griff Ø x Länge:
21 x 52,5 mm
Gewicht:
166 g
Weitere Suchbegriffe: handkurbel sw10, cranked handles, GN471, cranked handle, Kurbel, 471, Kurbeln, Handkurbeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.