Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66743400 Kugelkurbel 2140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66743400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66743400
EAN/GTIN:
     4067201176954
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätekurbel
Handkurbel
Kugelkurbel
kugelkurbel
Werkstoff: Stahl verzinkt (Restbestände werden noch in brüniert geliefert). Mit festem Ballengriff DIN 39.

Mit Durchgangsbohrung.
Weitere Informationen:
l:
34 mm
d1H7:
8 mm
d2:
16 mm
d3:
20 mm
d4:
22 mm
t min.:
15 mm
Griff-Ø:
14 mm
Gewicht:
136 g
Weitere Suchbegriffe: tri-ball handles, 2140, Kurbel, tri-ball handle, Kurbeln, GN10, Kugelkurbeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,52*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.