Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66921200 Handkurbel 469


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66921200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66921200
EAN/GTIN:
     4067201176923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 469
DIN 469 Handkurbel
DIN 469 Kurbel
Handkurbel DIN 469
Werkstoff: Kurbelkörper Gusseisen, Kunststoffbeschichtet, schwarz matt.Ballengriff Stahl verzinkt.
Handkurbeln mit lehrenhaltig geräumtem Vierkantloch.
Nabe bearbeitet, Gussgrat sauber geschliffen, sandgestrahlt.

Form F = mit festem Ballengriff.

Form D = mit drehbarem Ballengriff.
Weitere Informationen:
Form:
D Form
l:
125 mm
s H11:
14 mm
d:
34 mm
h1:
34 mm
h2:
14 mm
h3 ca.:
26 mm
Ballengriff-Ø:
22 mm
Gewicht:
448 g
Weitere Suchbegriffe: Kurbel DIN 469, Gerätekurbel, Handkurbel, handkurbel sw14, din 469, Handkurbeln, cranked handles, cranked handle, DIN-Teil, DIN469, DIN part
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
18
1
€ 10,00*
ab € 24,13*
€ 30,12*
7 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 30,16*
€ 40,62*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.