Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

66922000 Handkurbel 469


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-66922000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     66922000
EAN/GTIN:
     4067201177098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 469
DIN 469 Handkurbel
DIN 469 Kurbel
Handkurbel DIN 469
Werkstoff: Kurbelkörper Gusseisen, Kunststoffbeschichtet, schwarz matt.Ballengriff Stahl verzinkt.
Handkurbeln mit lehrenhaltig geräumtem Vierkantloch.
Nabe bearbeitet, Gussgrat sauber geschliffen, sandgestrahlt.

Form F = mit festem Ballengriff.

Form D = mit drehbarem Ballengriff.
Weitere Informationen:
Form:
D Form
l:
200 mm
s H11:
19 mm
d:
44 mm
h1:
44 mm
h2:
21 mm
h3 ca.:
34 mm
Ballengriff-Ø:
28 mm
Gewicht:
1021 g
Weitere Suchbegriffe: Kurbel DIN 469, Gerätekurbel, Handkurbel, handkurbel v 19, din 469, handkurbel l200, DIN-Teil, DIN part, DIN469, cranked handles, cranked handle, Handkurbeln
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
8
1
€ 10,00*
ab € 41,38*
€ 51,76*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 56,06*
€ 68,40*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.