Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67001600 Sp.-Handrad 950


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67001600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67001600
EAN/GTIN:
     4067201157496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Handrad
Speichen-Handrad





Werkstoff: Aluminium, Radkranz geschliffen und hochglanzpoliert.






Anzahl der Speichen:



3 Speichen bis Größe Ø 200.



5 Speichen ab Größe Ø 225.






Ausführung B/A: Bohrung ohne Passfedernut.



Ausführung N/A: Mit Passfedernut DIN 6885-1.

Weitere Informationen:
Ausführung:
B/A Ausführung
d1:
160 mm
d2H7:
15 mm
d3*:
34 mm
l1:
40 mm
l2:
20 mm
Gewicht:
0,52 kg
Weitere Suchbegriffe: Speichenhandrad, din 950 alu, din 950, handrad d160, DIN-Teil, Handräder, handwheel, Speichen-Handräder, DIN950, handwheels, DIN part, Speichenhandräder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
3
1
€ 10,00*
ab € 21,65*
€ 29,43*
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 29,82*
€ 40,49*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.