Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67001801 Sp.-Handrad 950


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67001801
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67001801
EAN/GTIN:
     4067201251170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Handrad
Speichen-Handrad





Werkstoff: Aluminium, Radkranz geschliffen und hochglanzpoliert.






Anzahl der Speichen:



3 Speichen bis Größe Ø 200.



5 Speichen ab Größe Ø 225.






Ausführung B/A: Bohrung ohne Passfedernut.



Ausführung N/A: Mit Passfedernut DIN 6885-1.

Weitere Informationen:
Ausführung:
N/A Ausführung
d1:
180 mm
d2H7:
16 mm
d3*:
38,5 mm
l1:
43 mm
l2:
22 mm
Gewicht:
0,70 kg
Weitere Suchbegriffe: Speichenhandrad, din 950, DIN-Teil, Speichenhandräder, handwheels, DIN part, Handräder, handwheel, DIN950, Speichen-Handräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,10*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
67001800
ab € 27,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.