Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67031600 Scheiben-Handrad Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67031600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67031600
EAN/GTIN:
     4067201171829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Scheibenhandrad
handrad alu
handrad

Werkstoff: Aluminium, Radkranz geschliffen und hochglanzpoliert.
Aussendurchmesser und Nabenlängen nach DIN 950. Die Bohrungsgrößen weichen teilweise von der DIN 950 ab.

Größere Bohrung und / oder Passfedernut gegen Mehrpreis.

Weitere Informationen:
d1:
160 mm
d2H7:
15 mm
d3:
34,5 mm
l1:
40 mm
l2[mm]:
20 mm
Gewicht:
0,72 kg
Weitere Suchbegriffe: handrad d160, handwheels, Handräder, DIN-Teil, DIN950, DIN part, DIN 950, handwheel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
21
1
€ 10,00*
ab € 27,65*
€ 37,53*
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 37,90*
€ 50,94*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.