Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67041600 Sch.-Handrad DIN3670 ø 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67041600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67041600
EAN/GTIN:
     4067201171522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 3670
DIN 3670 Handrad
DIN 3670 Scheibenhandrad
Handrad DIN 3670


Werkstoff: Aluminium, Nabe bearbeitet, Radkranz gedreht und poliert.

Ohne Ballengriff.

Ausführung B:  , Ohne Passfedernut.
Ausführung N:  , Mit Passfedernut DIN 6885-1.

*nicht nach DIN.

Weitere Informationen:
Ausführung:
B Ausführung
d1:
160 mm
d2 H7:
14 mm
d3*:
36 mm
a:
18 mm
l1:
40 mm
l2:
20 mm
Gewicht:
514 g
Weitere Suchbegriffe: Scheibenhandrad DIN 3670, Handrad, Scheibenhandrad, handrad, Scheibenhandräder, dics handwheels, handwheels, handwheel, DIN-Teil, DIN part, Handräder, disc handwheel, DIN3670
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,07*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.