Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67042501 Sch.-Handrad DIN3670 ø 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67042501
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67042501
EAN/GTIN:
     4067201253341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 3670
DIN 3670 Handrad
DIN 3670 Scheibenhandrad
Handrad DIN 3670


Werkstoff: Aluminium, Nabe bearbeitet, Radkranz gedreht und poliert.

Ohne Ballengriff.

Ausführung B:  , Ohne Passfedernut.
Ausführung N:  , Mit Passfedernut DIN 6885-1.

*nicht nach DIN.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
Poliert
Ausführung:
N
Außendurchmesser [d1]:
250 [mm]
Bohrung [d2 H7]:
22 [mm]
Nabendurchmesser [d3*]:
48 [mm]
Kranzbreite [a]:
26 [mm]
Gesamtlänge des Handrades [l1]:
50 [mm]
Nabenlänge [l2]:
28 [mm]
Gewicht:
1608 [g]
Weitere Suchbegriffe: Scheibenhandrad DIN 3670, Handrad, handrad, DIN part, Handräder, DIN3670, handwheels, Scheibenhandrad, Scheibenhandräder, dics handwheels, disc handwheel, DIN-Teil, handwheel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,22*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.