Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67051601 Umlegg.-Handrad 3223 ø 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67051601
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67051601
EAN/GTIN:
     4067201251996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Umleggriff-Handrad
umleggriff-handrad





Werkstoff: Aluminium Kokillenguss, Nabe bearbeitet, Radkranz
gedreht und poliert. Teile der Umlegemechanik Stahl gehärtet und
brüniert.






Verwendung: Wenn der Griff zeitweilig nicht vorstehen soll. Die
Umlegemechanik und der Griff sind vollständig in den Radkranz
eingebettet. In Bedienungsstellung ist der Griff eingerastet. Zum
Umklappen wird er aus dem Kegelsitz gezogen. Eine Druckfeder bewirkt,
dass der Griff in beiden Endlagen gehalten wird.






Ausführung B/G: Ohne Passfedernut.



Ausführung N/G: Mit Passfedernut DIN 6885-1.

Weitere Informationen:
Ausführung:
N/G Ausführung
d1:
160 mm
d2 H7:
14 mm
d3:
36 mm
b1:
25 mm
c min.:
6,5 mm
l1:
47 mm
l2:
20 mm
Griff-Ø:
24 mm
Grifflänge:
76,5 mm
Gewicht:
697 g
Weitere Suchbegriffe: 3223, 322.3, handwheels, Umleggriff-Handräder, Handräder, handwheel, retractable handle, GN322.3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
11
Frei Haus
ab € 49,33*
€ 69,91*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 66,74*
€ 92,99*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.