Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67061600 Umlegg.-Handrad 3223 ø 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67061600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67061600
EAN/GTIN:
     4067201171607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Sicherheits-Handrad
Sicherheitshandrad
handrad alu
Werkstoff: Aluminium poliert.

Kupplungssatz eingebaut. Nur mit drehbarem Zylindergriff aus Kunststoff mit Stahlgewindezapfen und mit Nabennut lieferbar. Nach Vorschrift zur Unfallverhütung müssen Handräder an Spindeln so befestigt sein, dass sie vom maschinellen Antrieb nicht mitgedreht werden. Diese Forderung erfüllen die Sicherheitshandräder. Vorgang: Unbetätigt ist das Rad ausgekuppelt. Durch axiales Verschieben des Rades (Ziehen) werden zwei kerbverzahnte Radkränze ineinandergeschoben. Das Rad ist nun formschlüssig mit der Welle verbunden. Nach dem ´´´´Loslassen´´´´ des Rades kuppelt es sich selbsttätig wieder aus. Die Kupplungselemente sind in einem geschlossenen Kupplungssatz zusammengefasst. Kupplungssatz aus Stahl, nitriert, Laufflächen geschliffen und PTFE-beschichtet, daher gute Gleiteigenschaften und besten Verschleißwiderstand. Eineölbohrung ist vorhanden und mit einem Drucköler in der Radnabe verbunden. Regelmäßiges Ölen ist Voraussetzung für ein einwandfreies Funktionieren des Gleitlager-Kupplungssatzes. Das Einsatzgebiet dieser Handräder beschränkt sich auf niedrige oder nur kurzzeitig erhöhte Spindeldrehzahlen (z.B. Vorschubspindeln für Fräsmaschinentisch mit Eilgang). Die Kupplungssätze sind auch einzeln, zum Einbau in vorhandene Handräder, lieferbar. Preise auf Anfrage. Für etwaige Folgeschäden können wir keine Haftungübernehmen.

Weitere Informationen:
d1:
160 mm
d2H7:
14 mm
d3:
32 mm
d4 max.:
21 mm
b1:
18 mm
l2:
32,5 mm
l3:
20 mm
l4:
6 mm
t2:
1,3 mm
Griff-Ø:
26 mm
Griff-Länge:
83 mm
Gewicht:
907 g
Weitere Suchbegriffe: handrad, handrad d160, Sicherheits-Handräder, GN322.4, 322.4, safety handwheels, Sicherheitshandräder, safety handwheel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,04*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,26*
€ 156,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,96*
€ 147,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,67*
€ 138,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 109,38*
€ 130,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 102,07*
€ 121,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 100,51*
€ 119,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 97,04*
€ 115,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.