Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67070501 Sp.-Handrad 320 ø 160mm ohne Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67070501
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67070501
EAN/GTIN:
     4067201250838
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Speichen-Handrad
Speichenhandrad
handrad alu





Werkstoff: Aluminium-Kokillenguss.






Nabe bearbeitet, Radkranz allseitig gedreht und poliert.



Nabenlängen und Bohrungsdurchmesser nach DIN 950.






Ausführung B/A: Ohne Passfedernut, ohne Griff.



Ausführung N/A: Mit Passfedernut DIN 6885-1, ohne Griff.

Weitere Informationen:
Ausführung:
N/A Ausführung
d1:
160 mm
d2 H7</sup):
14 mm
d3:
36 mm
b1:
18 mm
l1:
39 mm
l2:
20 mm
Zyl.-Griff Ø:
- mm
Grifflänge:
- mm
Gewicht:
539 g
Weitere Suchbegriffe: handrad, handrad d160, 320, Speichenhandräder, handwheels, handwheel, GN320, Handräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,75*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.