Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67070701 Sp.-Handrad 320 ø 250mm ohne Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67070701
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67070701
EAN/GTIN:
     4067201251668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Speichen-Handrad
Speichenhandrad
handrad





Werkstoff: Aluminium-Kokillenguss.






Nabe bearbeitet, Radkranz allseitig gedreht und poliert.



Nabenlängen und Bohrungsdurchmesser nach DIN 950.






Ausführung B/A: Ohne Passfedernut, ohne Griff.



Ausführung N/A: Mit Passfedernut DIN 6885-1, ohne Griff.

Weitere Informationen:
Ausführung:
N/A Ausführung
d1:
250 mm
d2 H7</sup):
22 mm
d3:
48 mm
b1:
23 mm
l1:
51 mm
l2:
28 mm
Zyl.-Griff Ø:
- mm
Grifflänge:
- mm
Gewicht:
1478 g
Weitere Suchbegriffe: 320, Handräder, handwheels, handwheel, GN320, Speichenhandräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,95*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.