Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67090200 Sch.-Handrad 323 Ausf.A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67090200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67090200
EAN/GTIN:
     4067201158646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Scheibenhandrad
handrad alu
handrad





Werkstoff: Aluminium-Kokillenguss, kunststoffbeschichtet,
schwarz, strukturmatt.






Nabe bearbeitet. Radkranz allseitig gedreht. Der Radkranz ist vor dem
Beschichten bearbeitet, dadurch ist ein einwandfreier Rundlauf
gewährleistet.






Ausführung B/A: ohne Passfedernut.






Passfedernut gegen Mehrpreis.

Weitere Informationen:
Ausführung:
B/A Ausführung
d1:
100 mm
d2 H7:
10 mm
d3:
28 mm
b1:
14,0 mm
l1:
30 mm
l2:
17 mm
Gewicht:
210 g
Weitere Suchbegriffe: handrad d100, Scheibenhandräder, 323, handwheels, Handräder, disc handwheel, GN323, handwheel, dics handwheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,38*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.