Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67090600 Sch.-Handrad 323 Ausf.A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67090600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67090600
EAN/GTIN:
     4067201158233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Scheibenhandrad
handrad





Werkstoff: Aluminium-Kokillenguss, kunststoffbeschichtet,
schwarz, strukturmatt.






Nabe bearbeitet. Radkranz allseitig gedreht. Der Radkranz ist vor dem
Beschichten bearbeitet, dadurch ist ein einwandfreier Rundlauf
gewährleistet.






Ausführung B/A: ohne Passfedernut.






Passfedernut gegen Mehrpreis.

Weitere Informationen:
Ausführung:
B/A Ausführung
d1:
200 mm
d2 H7:
18 mm
d3:
42 mm
b1:
20,5 mm
l1:
45 mm
l2:
24 mm
Gewicht:
930 g
Weitere Suchbegriffe: handwheel, 323, Scheibenhandräder, dics handwheels, Handräder, disc handwheel, GN323, handwheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,22*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.