Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67090700 Sch.-Handrad 323 Ausf.A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67090700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67090700
EAN/GTIN:
     4067201158240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Scheibenhandrad
handrad





Werkstoff: Aluminium-Kokillenguss, kunststoffbeschichtet,
schwarz, strukturmatt.






Nabe bearbeitet. Radkranz allseitig gedreht. Der Radkranz ist vor dem
Beschichten bearbeitet, dadurch ist ein einwandfreier Rundlauf
gewährleistet.






Ausführung B/A: ohne Passfedernut.






Passfedernut gegen Mehrpreis.

Weitere Informationen:
Ausführung:
B/A Ausführung
d1:
250 mm
d2 H7:
22 mm
d3:
48 mm
b1:
23,0 mm
l1:
51 mm
l2:
28 mm
Gewicht:
1550 g
Weitere Suchbegriffe: dics handwheels, handwheel, disc handwheel, Handräder, 323, handwheels, Scheibenhandräder, GN323
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,93*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.