Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67091500 Sch.-Handrad 323 Ausf. B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67091500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67091500
EAN/GTIN:
     4067201158295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Scheibenhandrad
handrad





Werkstoff: Aluminium-Kokillenguss, kunststoffbeschichtet,
schwarz, strukturmatt.






Nabe bearbeitet. Radkranz allseitig gedreht. Der Radkranz ist vor dem
Beschichten bearbeitet, dadurch ist ein einwandfreier Rundlauf
gewährleistet.






Ausführung B/G: Ohne Passfedernut.



Ausführung N/G: Mit Passfedernut DIN 6885-1.

Weitere Informationen:
Ausführung:
B/G Ausführung
d1:
160 mm
d2H7:
14 mm
d3:
36 mm
b1:
18 mm
l1:
39 mm
l2:
20 mm
Griff-Ø:
24 mm
Grifflänge:
76,5 mm
Gewicht:
670 g
Weitere Suchbegriffe: Ausführung, GN323, handwheel, disc, Scheiben-Handrad, Griff, Handräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,86*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.