Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67099710 Handrad 950


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67099710
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67099710
EAN/GTIN:
     4067201213048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Handrad
din 950

Werkstoff: Radkörper: Edelstahl-Feinguss 1.4401 (V4A). Radkranz gedreht und poliert. Griff (Ausf. B): Edelstahl 1.4404 (V4A).

Ausführung B/A: Ohne Griff, ohne Gewinde.
Ausführung B/G: Mit festem Ballengriff.

Säurebeständige A4-Qualität. Leicht zu reinigen, daher besonders hygienisch. Hauptabmessungen nach DIN 950.

Passfedernut gegen Mehrpreis.

Weitere Informationen:
Ausführung:
B/A Ausführung
d1:
100 mm
d2 H9:
10 mm
d3:
25,5 mm
b1:
14,5 mm
l1:
33 mm
l2:
17 mm
Griff-Ø:
- mm
Griff-Länge:
- mm
Speichen:
3 Anzahl
Gewicht:
610 g
Weitere Suchbegriffe: handrad edelstahl, hand wheel, stainless, rostfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.