Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67099716 Handrad 950


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67099716
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67099716
EAN/GTIN:
     4067201220596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Handrad
Speichen-Handrad

Werkstoff: Radkörper: Edelstahl-Feinguss 1.4401 (V4A). Radkranz gedreht und poliert. Griff (Ausf. B): Edelstahl 1.4404 (V4A).

Ausführung B/A: Ohne Griff, ohne Gewinde.
Ausführung B/G: Mit festem Ballengriff.

Säurebeständige A4-Qualität. Leicht zu reinigen, daher besonders hygienisch. Hauptabmessungen nach DIN 950.

Passfedernut gegen Mehrpreis.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl (1.4401)
Oberfläche:
Poliert
Ausführung:
B/A
Außendurchmesser [d1]:
160 [mm]
Bohrungsdurchmesser [d2 H9]:
14 [mm]
Nabendurchmesser [d3]:
31 [mm]
Kranzbreite [b1]:
17,5 [mm]
Gesamtlänge des Handrades [l1]:
39,5 [mm]
Nabenlänge [l2]:
20 [mm]
Anzahl der Speichen:
3
Gewicht:
1470 [g]
Weitere Suchbegriffe: Speichenhandrad, din 950, stainless, handrad edelstahl, rostfrei, hand wheel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,14*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.