Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67099916 Sp.-Handrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67099916
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67099916
EAN/GTIN:
     4067201174769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Speichen-Handrad
Speichenhandrad
edelstahl handrad


Werkstoff: Radkörper: Edelstahlblech 1.4404 (V4A). Nabe:
angeschweißt, matt gestrahlt. Griff (nur Ausf. B) Kunststoff Duroplast
PF, schwarz glänzend (bis 110°C).



Ausführung B/A: Ohne Griff, ohne Gewinde.



Ausführung B/G: Mit drehbarem Zylindergriff aus schwarzem
Kunststoff, Achsteil Edelstahl 1.4404 (V4A).



Die Nabenlängen entsprechen Handrädern DIN 950. Diese Handräder besitzen
eine hohe mechanische Festigkeit und sind unempfindlich gegen Stöße und
Schläge.

Weitere Informationen:
Ausführung:
B/A Ausführung
d1:
160 mm
d2 H9:
12 mm
d3:
30 mm
b1:
22 mm
l1:
37 mm
l2:
20 mm
Griff-ø x Länge:
- mm
Anzahl Speichen:
4 Stck.
Blechstärke:
1,5 mm
Gewicht:
375 g
Weitere Suchbegriffe: handrad, handrad d160, GN227.2, Edelstahl, handwheels, Speichenhandräder, 227.2, handwheel, Handräder, rostfrei, stainless, 1.4301
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.