Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67320800 Sp.-Handrad 950


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67320800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67320800
EAN/GTIN:
     4067201166467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Handrad
Speichen-Handrad





Werkstoff: Grauguss GG25. Kranz gedreht und poliert, Nabenflächen
bearbeitet. Vierkantloch maßhaltig geräumt.






Anzahl der Speichen:



3 Speichen bis Größe Ø 200.



5 Speichen ab Größe Ø 225.






Ausführung V/A: Ohne Gewinde, ohne Griff.



Ausführung V/G: Mit Gewindeauge für Ballengriff. Der
Ballengriff muss separat bestellt werden.

Weitere Informationen:
Ausführung:
V/A Ausführung
d1:
80 mm
sH11:
9 mm
d3:
24 mm
l1:
29 mm
l2:
16 mm
Gewicht:
0,45 kg
pass. Ballengriff fest DIN 39:
- pass. Ballengriff fe
pass. Ballengriff drehbar DIN 98:
- pass. Ballengriff dr
Weitere Suchbegriffe: Speichenhandrad, din 950 grauguss, din 950, handrad d 80, Handräder, Speichenhandräder, handwheels, handwheel, DIN-Teil, Speichen-Handräder, DIN950, DIN part
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,59*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.