Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67321000 Sp.-Handrad 950


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67321000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67321000
EAN/GTIN:
     4067201170143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Handrad
Speichen-Handrad





Werkstoff: Grauguss GG25. Kranz gedreht und poliert, Nabenflächen
bearbeitet. Vierkantloch maßhaltig geräumt.






Anzahl der Speichen:



3 Speichen bis Größe Ø 200.



5 Speichen ab Größe Ø 225.






Ausführung V/A: Ohne Gewinde, ohne Griff.



Ausführung V/G: Mit Gewindeauge für Ballengriff. Der
Ballengriff muss separat bestellt werden.

Weitere Informationen:
Ausführung:
V/A Ausführung
d1:
100 mm
sH11:
10 mm
d3:
26 mm
l1:
33 mm
l2:
17 mm
Gewicht:
0,56 kg
pass. Ballengriff fest DIN 39:
- pass. Ballengriff fe
pass. Ballengriff drehbar DIN 98:
- pass. Ballengriff dr
Weitere Suchbegriffe: Speichenhandrad, din 950 grauguss, din 950, handrad din 950 d1 100, Speichen-Handräder, handwheels, Speichenhandräder, DIN950, DIN part, handwheel, DIN-Teil, Handräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,55*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.