Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67324000 Sp.-Handrad 950


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67324000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67324000
EAN/GTIN:
     4067201166474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Handrad
Speichen-Handrad





Werkstoff: Grauguss GG25. Kranz gedreht und poliert, Nabenflächen
bearbeitet. Vierkantloch maßhaltig geräumt.






Anzahl der Speichen:



3 Speichen bis Größe Ø 200.



5 Speichen ab Größe Ø 225.






Ausführung V/A: Ohne Gewinde, ohne Griff.



Ausführung V/G: Mit Gewindeauge für Ballengriff. Der
Ballengriff muss separat bestellt werden.

Weitere Informationen:
Ausführung:
V/A Ausführung
d1:
400 mm
sH11:
32 mm
d3:
65 mm
l1:
63 mm
l2:
38 mm
Gewicht:
11,20 kg
pass. Ballengriff fest DIN 39:
- pass. Ballengriff fe
pass. Ballengriff drehbar DIN 98:
- pass. Ballengriff dr
Weitere Suchbegriffe: Speichenhandrad, din 950 grauguss, din 950, mädler speichen-handrad, Handräder, handwheel, handwheels, DIN950, DIN part, Speichenhandräder, DIN-Teil, Speichen-Handräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,77*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,40*
€ 192,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,19*
€ 185,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,97*
€ 179,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 145,77*
€ 173,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.