Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67551201 Umlegg.-Handrad 5223 ø125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67551201
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67551201
EAN/GTIN:
     4067201254171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Umleggriff-Handrad
handrad stahl
umleggriff-handrad





Werkstoff: Thermoplast verstärkt, schlagfest, schwarz, matt.
Nabenbuchse Stahl brüniert. Umlegemechanik Stahl brüniert. Umlegegriff
Kunststoff schwarz.






Anwendung: Wenn der Griff zeitweilig nicht vorstehen soll. In
Bedienungsstellung ist der Griff in einem schlanken Konus fest
arretiert. Zum Umlegen muss er zunächst in Achsrichtung aus dem Konus
gezogen werden. Eine Druckfeder bewirkt, dass der Griff in beiden
Endlagen gehalten wird. Beim Zurückklappen rastet der Griff selbsttätig
wieder ein.






Ausführung B/G: Ohne Passfedernut.



Ausführung N/G: Mit Passfedernut DIN 6885-1.

Weitere Informationen:
Ausführung:
N/G Ausführung
d1:
125 mm
d2 H7:
12 mm
d3:
31 mm
d4:
26 mm
d6:
22 mm
b1>/sub>:
22 mm
l1:
44 mm
l2:
22 mm
Umleggriff-Ø:
22 mm
Grifflänge:
65 mm
Gewicht:
240 g
Weitere Suchbegriffe: handrad d125, Umleggriff-Handräder, 522.3, 5223, handwheel, GN522.3, handwheels, retractable handle, Handräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,18*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.