Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67571600 Sp.-Handrad 522 ø 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67571600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67571600
EAN/GTIN:
     4067201173267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrad
Speichen-Handrad
Speichenhandrad
speichenhandrad kunststoff d160





Werkstoff: Kunststoff Thermoplast verstärkt, schlagfest schwarz,
matt, Nabenbuchse Stahl brüniert.






Ms-Gewindebuchse zum Einschrauben des Zylindergriffs. Drehbarer
Zylindergriff Kunststoff schwarz. Modernes, ergonomisches Design.
Einwandfreie Oberfläche ohne Einfallstellen und sehr guter Rundlauf des
Radkranzes.






Passfedernut gegen Mehrpreis.

Weitere Informationen:
d1:
160 mm
d2 H7:
14 mm
d3:
40 mm
d4:
31 mm
d6:
26 mm
b1:
25 mm
l1:
51 mm
l2:
27 mm
Griff Ø:
23 mm
Grifflänge:
75 mm
Gewicht:
379 g
Weitere Suchbegriffe: handrad kunststoff, handrad, 522, handwheels, GN522, handwheel, Handräder, Speichenhandräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,46*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.