Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67610200 Hoizontal-Spanner Form M Größe 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67610200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67610200
EAN/GTIN:
     4067201170211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Werkstoff: Stahlblech-Teile, Einsatzstahl C10, verzinkt.
Lagerbolzen vergütet, ab Gr. 350 einsatzgehärtet.
Alle beweglichen Teile mit Spezialfett geschmiert. Griffteil mit Kunststoffkappe rot, ölbeständig.

Geringe Bauhöhe in der Spannstellung. Beim Öffnen können die Finger des Bedienenden nicht zwischen Spannhebel und Spannarm verklemmt werden.
Der Spannarm wird beim Schließvorgang seitlich geführt, um etwaige Querkräfte aufzufangen. Funktionsprinzip siehe PDF-Katalogseite.

Form M: offener Spannarm.
Form O: massiver Spannarm.
Achtung: Die Andrückschraube d1 muss separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Form:
M Form
Größe:
25 Größe
FH:
400 N
a ca.:
10 mm
b1:
24 mm
b2:
24,5 mm
b3:
4,3 mm
d1:
M 4 mm
d2:
4,3 mm
h1:
23 mm
h2:
12 mm
h3:
7 mm
h4:
15 mm
l1:
68 mm
l2:
43 mm
l3:
20 mm
l4:
- mm
m1:
15 mm
m2:
16 mm
m3:
4,5 mm
r:
24,5 mm
s1:
1,2 mm
s2:
- mm
Gewicht:
25 g
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, kniehebelspanner, horizontal clamp, GN820
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,89*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.