Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67620600 Verschluss-Spanner Größe 320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67620600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67620600
EAN/GTIN:
     4067201165637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
mädler verschlussspanner
Werkstoff: Stahlblech-Teile: Einsatzstahl C10,
verzinkt, blau chromatiert. Zugbügel: Stahl St37, verzinkt, blau chromatiert.
Griffteil: Kunststoffkappe, rot, ölbeständig.

Die Verschluss-Spanner ermöglichen ein schnelles und sicheres Befestigen von Klappen und Behälterdeckeln. Der Zugbügel kann innerhalb des Hubweges justiert werden. In Spannstellung stehen Zugbügel und Spannarm parallel zur Befestigungsebene des Verschluss-Spanners. Gegenhalter gehören zum Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Größe:
320 Größe
Haltekraft FH:
3200 N
a:
16 mm
b1:
40 mm
b2:
44 mm
b3:
32 mm
b4:
28 mm
b5:
22 mm
d1:
M6 mm
d2:
6,5 mm
h1:
30 mm
h2:
25 mm
l1 ca.:
152 mm
l2 min.:
19 mm
m1:
32 mm
m2:
10,5 mm
m3:
19,0 mm
m4:
7,0 mm
m5:
14 mm
r:
57 mm
s:
3,0 mm
Hub w1:
48 mm
Verstellweg w2 ca.:
13 mm
Gewicht:
250 g
Weitere Suchbegriffe: bügelspanner, verschlussspanner gr. 320, latch type toggle clamps, Verschluss-Spanner, Spannverschluss, latch type toggle clamp, 851, toggle clamp, Kistenverschluss, GN851, Spann-verschlüsse, toggle clamps, Kistenverschlüsse, Spann-verschluss, Spannverschlüsse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
115
1
€ 10,00*
ab € 25,38*
€ 33,85*
8 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 34,81*
€ 45,88*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
67699206
ab € 45,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.