Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67700115 Scharnier M128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67700115
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67700115
EAN/GTIN:
     4067201230434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschweissband
anschweißband





Werkstoff: Stahl, mit Messing-Gleitscheibe. Stift: Stahl.






Die Hälften dieser aushängbaren Scharniere werden aus gezogenem,
schweißbaren Profilstahl hergestellt.






Form ST: mit einseitig festem Stahlstift.



Form STS: mit einseitig festem Stahlstift und Schmiernippel DIN
71412-D.

Weitere Informationen:
Form:
ST Form
l:
100 mm
d1:
16 mm
d2:
10 mm
s1:
20 mm
s2:
3 mm
Gewicht:
140 g
Weitere Suchbegriffe: hinges, Scharnier, Anschweissschanir Anscheissschanir, Anschweissschanier Anscheissschanier, Anschweissscharnier Anscheissscharnier, Anschweissscharnir Anscheissscharnir, M128
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.