Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

67700151 Scharnier M129


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-67700151
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67700151
EAN/GTIN:
     4067201234418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aushängbare Scharniere
Scharnier aushängbar
Standardscharnier
einfaches Scharnier





Werkstoff: Stahl verzinkt, blau passiviert. Stift und
Gleitscheibe: Messing, vernickelt.






Scharniere in zwei- oder dreiteiliger Ausführung. Für aufliegende Türen
geeignet. Das Scharnier wird dabei in der Regel seitlich von der Tür
angeordnet.






Form D: Die dreiteiligen, nicht aushängbaren Scharniere eignen
sich durch die Befestigung von innen besonders für Türen und Klappen,
die zum Schutz vor Manipulation von außen nicht demontierbar sein dürfen.



Form Z: Bei der zweiteiligen Ausführung ist die Tür bei zwei
gleich angeordneten Scharnieren aushängbar.

Weitere Informationen:
Form:
D Form
s:
12 mm
b:
15 mm
d1:
M6 mm
d2:
6 mm
h:
39,2 mm
l1:
10 mm
l2:
5 mm
l3:
14 mm
l4:
9 mm
m:
27,2 mm
Gewicht:
60 g
Weitere Suchbegriffe: gerolltes Scharnier, aushängbare scharniere, Scharnier hinge hinges M129
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.