| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-67700389 Herst.-Nr.: 67700389 EAN/GTIN: 4067201232421 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Kunststoff (Polyamid) glasfaserverstärkt, schwarz matt. Stift: Edelstahl 1.4305. Gewindebolzen: Stahl, vernickelt.
Nicht aushängbare, hochwertige Kunststoff-Scharniere.
Form A: Mit 2 x 2 Bohrungen für Senkschrauben. Form B: Mit 2 x 2 Bohrungen für Zylinderschrauben. Form C: Mit 2 x 2 Gewindebolzen.
Temperaturbeständig bis +140°C.
1) Anzugsdrehmoment für Gewinde d1. 2) Anzugsdrehmoment für passende Schraube in d2. 3) Max. Axialkraft. 4) Max. Radialkraft bei Ö, ffnungswinkel 90°. Das sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Form: | C Form | l: | 40 mm | d1: | M5 mm | MA1): | 5 Nm | d2: | - mm | MA2): | - Nm | d3: | 4 mm | h1: | 9 mm | h2: | 5 mm | h3: | 5,5 mm | h4: | 11 mm | l3: | 14 mm | l4: | 12 mm | m: | 25 mm | t: | - mm | FA3): | 2000 N | FR4): | 1000 N | Gewicht: | 26 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Scharnier hinge hinges M237.1 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |