Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68020200 Tropföler UNI Inhalt: 10 ccm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68020200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68020200
EAN/GTIN:
     4067201160762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfülldeckel
Tropföler


Werkstoff: Messing vernickelt. Zylinder aus Acrylglas.



Tropfenzahl genau regulierbar, Momentabstellung, rostfreie Ventilnadel
(Messing).



Ausführung 1: mit geschraubtem Einfülldeckel.



Ausführung 2: mit großer Einfüllschale mit Staubdeckel.

Weitere Informationen:
Artikel:
Tropföler Artikel
Inhalt:
10 ml
Gewinde:
G 1/8'' Zoll
Ausführung:
1 Ausführung
A:
80 mm
B:
39 mm
C:
25 mm
D:
8 mm
SW:
17 SW
Gewicht:
100 g
Ersatzglas:
680 212 00 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: UNI, drip-feed oiler, Schmierstoffgeber, oiler
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
7
1
€ 10,00*
ab € 31,35*
€ 36,95*
12 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 38,57*
€ 61,76*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
68021200
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.