Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68020300 Tropföler UNI Inhalt: 20 ccm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68020300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68020300
EAN/GTIN:
     4067201160779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfülldeckel
Tropföler


Werkstoff: Messing vernickelt. Zylinder aus Acrylglas.



Tropfenzahl genau regulierbar, Momentabstellung, rostfreie Ventilnadel
(Messing).



Ausführung 1: mit geschraubtem Einfülldeckel.



Ausführung 2: mit großer Einfüllschale mit Staubdeckel.

Weitere Informationen:
Artikel:
Tropföler Artikel
Inhalt:
20 ml
Gewinde:
G 1/8'' Zoll
Ausführung:
1 Ausführung
A:
85 mm
B:
42 mm
C:
30 mm
D:
8 mm
SW:
17 SW
Gewicht:
100 g
Ersatzglas:
680 213 00 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: drip-feed oiler, Schmierstoffgeber, oiler, UNI
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
7
1
€ 10,00*
ab € 32,87*
€ 38,72*
15 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 39,94*
€ 63,98*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
68021300
ab € 7,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.