Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68020700 Tropföler UNI Inhalt: 200 ccm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68020700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68020700
EAN/GTIN:
     4067201177241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tropföler


Werkstoff: Messing vernickelt. Zylinder aus Acrylglas.



Tropfenzahl genau regulierbar, Momentabstellung, rostfreie Ventilnadel
(Messing).



Ausführung 1: mit geschraubtem Einfülldeckel.



Ausführung 2: mit großer Einfüllschale mit Staubdeckel.

Weitere Informationen:
Artikel:
Tropföler Artikel
Inhalt:
200 ml
Gewinde:
G 1/4'' Zoll
Ausführung:
2 Ausführung
A:
150 mm
B:
85 mm
C:
60 mm
D:
12 mm
SW:
27 SW
Gewicht:
260 g
Ersatzglas:
680 118 00 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: UNI, Schmierstoffgeber, oiler, drip-feed oiler
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
13
1
€ 10,00*
ab € 35,37*
€ 41,66*
7 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 42,95*
€ 66,22*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
68011800
ab € 9,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.