| |
|
| Artikel-Nr.: 183-68055003 Herst.-Nr.: 68055003 EAN/GTIN: 4067201298731 |
| | | |
|
| | |
| SKF LGMT 3 ist ein mit Lithiumseife angedicktes Fett auf Mineralölbasis. Dieses Premiumfett eignet sich für eine Vielzahl allgemeiner Anwendungsfälle in der Industrie und in Fahrzeugen, in denen das Schmierfett eine gewisse Grundfestigkeit aufweisen muss. Typische Anwendungen: Wälzlager für Wellendurchmesser über 100 mm, Gleitlager, mitlaufender Lageraußenring, senkrechte Welle, Umgebungstemperaturen kontinuierlich über 35 °C, Propellerwellen, Landmaschinen, Radlager für Pkw, Lkw und Auflieger, große Elektromotoren. Spezifikationen Lithium-verseiftes Fett auf Mineralölbasis. Bezeichnung nach DIN 51825: K3K-30. NLGI-Klasse 3. Farbe Gelbbraun. Hohe Oxidationsbeständigkeit. Sehr hohe mechanische Stabilität. Ausgezeichnetes Verhalten gegenüber Wasser. Ausgezeichneter Korrosionsschutz. Temperaturbereich: -30°C bis +120°C. Achtung H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 420 ml | Gebindeart: | Kartusche Gebindeart | Gewicht: | 435 g | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweise: | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gleit und wälzlagerfett, skf kugellagerfette skf fette Mehrzweckfette Un, Schmiermittel Schmierstoffe Schmierfette, LGMT204 LGMT 204, Gleit- und Wälzlagerfette Gleitlagerfette |
| | |
| |