Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68055012 LIQUI MOLY LM47/0.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-68055012
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     3520
EAN/GTIN:
     4067201301950
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrzweckfett
mehrzweckfett


Hochwertiges Spezialfett. Der MoS2-Gehalt ergibt ein hervorragendes
Schmiervermögen. Im Betrieb bildet sich auf den Gleitstellen ein
Molybdändisulfidfilm mit sehr guten Notlaufeigenschaften. In
Zentralschmieranlagen förderbar.



Typische Anwendungen: Wälzlager und Gleitlager, Keilwellen,
Landmaschinen und Kraftfahrzeuge, Hochbelastete Gelenke, Förderanlagen,
Gewinde, Führungen und Pressen.



Spezifikationen




  • Fett auf Mineralölbasis, mit MoS2.


  • Bezeichnung nach DIN 51502: KPF2K-30.


  • NLGI-Klasse 2.


  • höchste Druckaufnahmefähigkeit.


  • hervorragende Schmierfähigkeit.


  • ausgezeichnetes Verhalten gegen Wasser und Oxidation.


  • ausgezeichneter Korrosionsschutz.


  • Farbe grau.


  • Temperaturbereich: -30°C bis +120°C (kurzzeitig bis +130°C)

Weitere Informationen:
Inhalt:
400 g
Gebindeart:
Kartusche Gebindeart
Gewicht:
452 g
Weitere Suchbegriffe: schmierung schmieren Erstschmierung Einlaufsch, Lm 47 47 LM LM 48 LM47 LM48, spruehpaste LM48 LM47 LM 47 paste spruepaste
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
55
1
€ 10,00*
ab € 10,17*
€ 12,49*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 9,93*
€ 12,78*
7 Tage
360
12
Frei Haus
ab € 10,92334*
€ 13,52334*
7 Tage
13
1
€ 6,99*
ab € 18,03*
€ 23,26*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.