Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68055020 Kartusche L-Shuttle GRAPHITE 2M GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-68055020
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68055020
EAN/GTIN:
     4067201335955
Artikeldatenblatt

Graphit-Mehrzweckfett lithiumverseift auf Mineralölbasis mit EP-Zusätzen, Anti-Verschleiß-Additiven, Oxidationsmitteln, Korrosions-Inhibitoren mit geringer Menge von Polymeren zur Verbesserung der Haftfähigkeit.

•, Grundölviskosität: 110 mm², / s (40°C)
•, DIN 51502: KPF2K-30.

Weitere Informationen:
Inhalt:
400 g
Gewicht:
444 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,48*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.