Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68056002 Einhandfettpresse Panzerschlauch M10x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68056002
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68056002
EAN/GTIN:
     4067201335900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fettleitung
Fettpresse
Fettpressenzubehör
hochdruckschlauch fettleitung

Werkstoff: Stahl, verzinkt.


Einhand-Fettpresse aus deutscher Fertigung für Lube-Shuttle®, Systemkartuschen für alle Kegelschmiernippel nach DIN 71412. Die Einhandbedienung erlaubt es, mit der zweiten Hand das Mundstück während des Schmiervorgangs auf dem Schmiernippel zu halten. Zwei Anschlüsse für horizontales oder vertikales Arbeiten. Mit Hochdruck-Gummipanzerschlauch und 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück.

Kartuschenwechsel ohne Auseinanderschrauben der Fettpresse. Permanente Sichtbarkeit von Füllstand und Fettsorte. Optimale Restentleerung. Lieferung ohne Kartusche.

Füllmöglichkeiten: Fettkartusche 400g für Lube-Shuttle®, .

Weitere Informationen:
D:
56,1 mm
B:
230 mm
L:
304 mm
Anschluss- gewinde:
M10 x 1 mm
Schmier- schlauch:
Ø13 x 300 mm
Arbeits- druck:
200 bar
Höchst- druck:
300 bar
Berst- druck:
1650 bar
Förderleistung pro Hub:
0,8 cm<sup>3</sup>
Gewicht:
0,98 kg
Weitere Suchbegriffe: fettpresse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,14*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.