| |
|
| Artikel-Nr.: 183-68501030 Herst.-Nr.: 68501030 EAN/GTIN: 4067201278795 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Metallteile: Stahl, verzinkt. Elastomer: Naturkautschuk Härte 55° Shore A.
Einfache und preiswerte Standard-Elemente für elastische Lagerungen. Die verarbeiteten Gummiqualitäten haben beste physikalische Eigenschaften. Die Form einer Halbkugel ergibt eine stark progressive Kennlinie.
Ausführung A: mit Außengewinde. Weitere Informationen: | | D: | 30 mm | H: | 15 mm | G: | M8 mm | l: | 20 mm | Gewicht: | 40 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gummidämpfer m8, gummidämpfer, Gummipuffer Anschlagpuffer Anschlagdämpfer, Fuß, Metall-Gummipuffer, rubber buffer, KPR-A, Rundpuffer, Kugelpuffer, KPR, Gummi-Metallpuffer |
| | |
| |