| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-68501130 Herst.-Nr.: 68501130 EAN/GTIN: 4067201278894 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Metallteile: Stahl, verzinkt. Elastomer: Naturkautschuk Härte 55° Shore A.
Einfache und preiswerte Standard-Elemente für elastische Lagerungen. Die verarbeiteten Gummiqualitäten haben beste physikalische Eigenschaften. Die Form einer Halbkugel ergibt eine stark progressive Kennlinie.
Ausführung I: mit Innengewinde.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | D: | 30 mm | H: | 15 mm | G: | M8 mm | l: | 8 mm | Gewicht: | 19 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |