Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68504500 Gummipuffer KP Ø50x58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68504500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68504500
EAN/GTIN:
     4067201169376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
GM-Puffer


Werkstoff: Metallteile: Stahl, verzinkt. Elastomer:
Naturkautschuk Härte 55 ° Shore.






Metall-Gummipuffer sind einfache und preiswerte Standard- Elemente für
elastische Lagerungen. Dies ist zu berücksichtigen beim Auftreten
horizontaler Massenkräfte bzw. bei auftretendem Riemenzug. Die
verarbeiteten Gummiqualitäten haben beste physikalische Eigenschaften.






Ausführung A: mit
Außengewinde.






*Fzul.: , Zugspannung im Gummi ist zu vermeiden.

Weitere Informationen:
D:
50 mm
H:
58 mm
G:
M10 mm
L:
28 mm
I:
28 mm
Druck Federrate CD mittel:
33 N/mm
Zul. Druckbelastung Fzul.*:
320 N
Gewicht:
127 g
Weitere Suchbegriffe: Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, gm-puffer d m10, gm puffer, mädler gummipuffer, Metall-Anschlagpuffer, Gummi-Metall, buffer, KP, Metallanschlagpuffer, Anschlagpuffer, rubber buffers, rubber buffer, buffers, Metall-Gummi
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
2174
1
€ 10,00*
ab € 4,23*
€ 7,04*
9 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 6,90*
€ 9,59*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.