Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68510153 Gummipuffer MGE 15-15-M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68510153
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68510153
EAN/GTIN:
     4067201241904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GM-Anschlag-Puffer
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer

Werkstoff: Elastomer: Naturkautschuk, Härte 55° Shore. Metallteile: Stahl verzinkt.


Einseitig Metall, mit Innengewinde. Standard-Elemente für elastische Lagerungen. Die verarbeitete Gummiqualität hat beste physikalische Eigenschaften.
Temperaturbeständig bis +80°C.

Andere Größen, Shorehärten und Elastomere auf Anfrage.

Weitere Informationen:
D:
15 mm
H:
15 mm
G:
M5 mm
I:
5 mm
Druck Federrate CD mittel:
76 N/mm
Zul. Druckbelastung F zul.*:
96 N
Gewicht:
4 g
Weitere Suchbegriffe: GM-Puffer, Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, gummidämpfer m5, gummidämpfer, Anschlagpuffer dämpfer Gummipuffer Metallanschl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.