Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68510206 Gummipuffer MGE 20-20-M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68510206
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68510206
EAN/GTIN:
     4067201241935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GM-Anschlag-Puffer
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer

Werkstoff: Elastomer: Naturkautschuk, Härte 55° Shore. Metallteile: Stahl verzinkt.


Einseitig Metall, mit Innengewinde. Standard-Elemente für elastische Lagerungen. Die verarbeitete Gummiqualität hat beste physikalische Eigenschaften.
Temperaturbeständig bis +80°C.

Andere Größen, Shorehärten und Elastomere auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Material:
Naturkautschuk / Stahl
Oberfläche:
Verzinkt
Außendurchmesser [D]:
20 [mm]
Höhe [H]:
20 [mm]
Gewindegröße [G]:
M 6 [mm]
Gewindelänge [I]:
6 [mm]
Federrate mittel [CD]:
90 [N/mm]
Zul. Belastung [Fzul.]:
170 [N]
Gewicht:
11 [g]
Weitere Suchbegriffe: GM-Puffer, Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, gummidämpfer m6, gummidämpfer, Anschlagpuffer dämpfer Gummipuffer Metallanschl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
1742
1
€ 10,00*
ab € 0,61*
€ 1,51*
10 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 7,86*
€ 9,17*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.