Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

685102520V Buchse PHO-V 10/25 L=20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-685102520V
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     685102520V
EAN/GTIN:
     4067201266587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
trockengleitlager

Werkstoff: Metallteile: Stahl, verzinkt. Elastomer: Naturkautschuk, Härte ca. 55° Shore A.
Ausführung:
Gummi mit mittlerer Härte an Innenbuchse und Außenbuchse vulkanisiert. Gute Flexibilität.
Geeignet für mittlere Radialbelastung, hohe Axialbelastung und große Torsion.
Angaben zur Belastung mit einer Genauigkeit von +/-20%.
Aufnahmebohrung: Die Bohrung ist passend zum Abmaß bzw. Istmaß des Außendurchmessers zu wählen, je nach gewünschtem Sitz.
Temperaturbeständig bis 80°C.

Weitere Informationen:
Innen-Ø d:
10+0,15 mm
Außen-Ø D:
25+0,1 mm
Länge der Innenbuchse l:
24+/-0,1 mm
Länge der Außenbuchse L:
20+/-0,3 mm
zul. stat. Radiallast Fr:
4000 N
radiale Federkonstante Cr:
2060 N/mm
zul. stat. Axiallast Fa:
410 N
axiale Federkonstante Ca:
220 N/mm
zul. stat. Verdrehwinkel &#966!:
15 Grad
zul. stat. Drehmoment Md:
5,10 Nm
Drehfederkonst. Cf:
0,34 Nm/Grad
Gewicht:
36 g
Weitere Suchbegriffe: 68500700, 68500100 Silentbuchse PHO Hochleistungsbuchse r, 68501000, 68500400, 68500200, 68500800, 68500500, 68500300, 68500900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.