Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68510302 Gummipuffer MGE 30-17-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68510302
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68510302
EAN/GTIN:
     4067201243915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GM-Anschlag-Puffer
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer

Werkstoff: Elastomer: Naturkautschuk, Härte 55° Shore. Metallteile: Stahl verzinkt.


Einseitig Metall, mit Innengewinde. Standard-Elemente für elastische Lagerungen. Die verarbeitete Gummiqualität hat beste physikalische Eigenschaften.
Temperaturbeständig bis +80°C.

Andere Größen, Shorehärten und Elastomere auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Material:
Naturkautschuk / Stahl
Oberfläche:
Verzinkt
Außendurchmesser [D]:
30 [mm]
Höhe [H]:
17 [mm]
Gewindegröße [G]:
M 8 [mm]
Gewindelänge [I]:
8 [mm]
Federrate mittel [CD]:
280 [N/mm]
Zul. Belastung [Fzul.]:
400 [N]
Gewicht:
23 [g]
Weitere Suchbegriffe: GM-Puffer, Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, gummidämpfer m8, gummidämpfer, Anschlagpuffer dämpfer Gummipuffer Metallanschl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.