Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68528900 Gummipuffer MGP Ø15x20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-68528900
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68528900
EAN/GTIN:
     4067201166061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
GM-Puffer


Werkstoff: Metallteile: Stahl, verzinkt. Elastomer:
Naturkautschuk, Härte 55° Shore.



Metall-Gummipuffer sind einfache und preiswerte Standard-Elemente für
elastische Lagerungen. Bei Schubbeanspruchung sind sie wesentlich
geringer belastbar als bei Druckbeanspruchung. Dies ist zu
berücksichtigen beim Auftreten horizontaler Massenkräfte bzw. bei
auftretendem Riemenzug. Die verarbeiteten Gummiqualitäten haben beste
physikalische Eigenschaften. Temperaturbeständig bis 80°C.



*Fzul.: , Zugspannung im
Gummi ist zu vermeiden.

Weitere Informationen:
D:
15 mm
H:
20 mm
G:
M4 mm
I:
13 mm
Druck Federrate CD mittel:
54 N/mm
Zul. Druckbelastung F zul.*:
95 N
Schub Federrate CS mittel:
10 N/mm
Zul. Schubbelastung F zul.*:
35 N
Gewicht:
7 g
Weitere Suchbegriffe: Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, metall-gummipuffer m4 d=15 h=20, gm puffer, gm-puffer m4, rubber buffers, buffer, MGP, Anschlagpuffer, Gummi-Metall, Metallanschlagpuffer, Metall-Anschlagpuffer, rubber buffer, Metall-Gummi, buffers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.