| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-68550642 Herst.-Nr.: 68550642 EAN/GTIN: 4067201267188 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Elastomer: Neopren (Chloropren-Kautschuk). Metallteile: Stahl verzinkt.
Zur Isolation von Kleingeräten, elektronischen oder medizinischen Bauteilen und Steuerungen. Die Gummidämpfer dürfen hauptsächlich in vertikaler Richtung auf Druck belastet werden. Sie schützen sehr effektiv vor Schwingungen und Stößen.
- Gute Vibrations- und Stoßdämpfung.
- Niedrige Eigenfrequenz 8 bis 16 Hz.
- Kleine und leichte Bauform.
- Temperaturbereich -30°C bis +80°C.
1) Statische Belastung durch das aufliegende Gewicht. Durch die Einfederung wird ein ausreichend großer Negativ-Federweg erreicht. , , Die Einhaltung der zulässigen Belastung ermöglicht eine hervorragende Dämpfung von Vibrationen und Stößen bei langer Lebensdauer. 2) Die Farbmarkierung (Farbtupfer) dient zur Identifizierung der Belastbarkeit. Der Gummikörper ist immer schwarz. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bohrung B1: | 4,3 mm | Bohrung B2: | 4 mm | Min. Belastung1): | 21,5 N | Einfederung bei Min. Belastung1): | 1,35 mm | Eigenfrequenz bei Min. Belastung1): | 16 Hz | Max. Belastung1): | 49,0 N | Einfederung bei Max. Belastung1): | 2,7 mm | Eigenfrequenz bei Max. Belastung1): | 8 Hz | Farb- Markierung2): | grün Farb- <BR/> Markieru | Gewicht: | 6,0 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |